Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilite LED Inspektionslampe 10 W / 3,7 V, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Unilite LED Inspektionslampe 10 W / 3,7 V, IP65
Unilite LED Inspektionslampe 10 W / 3,7 V, IP65
Unilite LED Inspektionslampe 10 W / 3,7 V, IP65
Unilite LED Inspektionslampe 10 W / 3,7 V, IP65
Unilite LED Inspektionslampe 10 W / 3,7 V, IP65
Unilite LED Inspektionslampe 10 W / 3,7 V, IP65
Unilite LED Inspektionslampe 10 W / 3,7 V, IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1985420
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     CRI-1250R
EAN/GTIN:
     5013581004737
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Lampentyp = LED
Nennspannung = 3,7 V
Leistung = 10 W
Länge = 216 mm
Schutzart = IP65

Aufladbare industrielle Prüfleuchte Unilite High CRIDie CRI-1250R ist eine aufladbare High CRI 96+ Prüfleuchte. Er hat eine Lichtleistung von 1250 Lumen und kann über den praktischen Druck- und Hold-Schalter sanft gedimmt oder erhöht werden. Er hat 3 Farbtemperaturen von 2700 k/4500k/6500k, was sich hervorragend für verschiedene Anwendungen eignet, einschließlich Lackieren, Detailarbeiten oder für alle, die mit einer komfortableren Arbeitsleuchte arbeiten wollen. Zusätzlich zu den Hauptlampen verfügt sie über einen Top Spot Strahl und frontale 5 W UV-LEDs. Er besteht aus robustem Aluminium und Polycarbonat und ist für industrielle Umgebungen ausgelegt. Diese Struktur bietet Staub- und Wasserschutz gemäß IP65 sowie Stoßfestigkeit gemäß IK07. Für den freihändigen Einsatz verfügt er über hintere und Sockelmagnete sowie einen um 360° drehbaren Haken. Aufladbar mit einem starken Li-Ion-Akku mit 5000 mAh, kann er über ein USB-Kabel vom Typ C oder eine Ladestation aufgeladen werden. Eigenschaften und Vorteile:1250 Lumen 10 W hohe CRI 96+ COB-LED 3 farbige COB-LED - CCT: 2700 k / 4500k / 6500k Drücken und halten Sie die Funktion für sanftes Dimmen SMD-LED-Flutlichtlampe mit 250 Lumen Top, 3 W 5-W-UV-LEDs auf der Vorderseite (385 nm) Extrem robuste Aluminium- und Polycarbonatstruktur Starke integrierte Magnete auf Rückseite und Sockel Einziehbarer um 360° drehbarer Aufhängehaken LED-Streifen im Dunkeln LEDs für Akkustand und Ladeanzeige Integrierte Powerbank zum Laden von Geräten faster 2-A-USB-Typ-C-Ladevorgang - 5 Stunden Ladezeit Magnetische Ladestation und 1 m USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Nennspannung:
3,7 V
Leistung:
10 W
Länge:
216 mm
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: unilite akku handlampe, handlampe akku, handlampe, 1985420, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, Unilite, CRI1250R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Inspection Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.