Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 470pF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988133
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R0BB471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470pF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2.0 x 1.25 x 0.6mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.6mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
470pF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2.0 x 1.25 x 0.6mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.6mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 470pf, 1988133, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC0805KRX7R0BB471, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0136*
44 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,0113*
€ 0,0175*
4000
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,026*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,0162
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,0161
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,0149
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,0139
pro Stück
ab 12000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 54,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C471K1RACTU
ab € 0,0198*
Ähnlich
Multicomp
MC0805B471K101CT
ab € 0,0089*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.