Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 68nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988156
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 68nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2.0 x 1.25 x 0.6mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.6mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C

Der Kondensator Yageo 68nF besteht aus einem rechteckigen Block von keramischem Dielektrikum, in dem eine Reihe von verschachtelten Metallelektroden enthalten sind. Diese Struktur erlaubt eine hohe Kapazität pro Volumen. Die inneren Elektroden sind mit den beiden Endterminierungen verbunden und schließlich mit einer Schicht aus verzinntem Blech bedeckt.Endanschlüsse sind bleifrei Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kapazität:
68nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2.0 x 1.25 x 0.6mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.6mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1988156, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC0805KRX7R9BB683, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 6,90*
ab € 0,0116*
€ 0,0165*
4000
€ 4,00*
ab € 0,00989*
€ 0,01805*
2 Tage
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,01283*
€ 0,01844*
2 Tage
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,0123*
€ 0,026*
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,0324
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,0162
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,0145
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 108,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C683K5RACTU
ab € 0,00945*
Ähnlich
Multicomp
MC0805B683K500CT
ab € 0,00679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.