Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 470pF ±10% / 500V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988165
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7RBBB471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470pF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2.0 x 1.25 x 0.6mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.6mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C

Der Yageo 470 pF-Kondensator besteht aus einem rechteckigen Block aus keramischem Dielektrikum, in dem eine Reihe von verschachtelten Metallelektroden enthalten sind. Diese Struktur erlaubt eine hohe Kapazität pro Volumen. Die inneren Elektroden sind mit den beiden Endterminierungen verbunden und schließlich mit einer Schicht aus verzinntem Blech bedeckt.Endanschlüsse sind bleifrei Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kapazität:
470pF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2.0 x 1.25 x 0.6mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.6mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 470pf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1988165, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC0805KRX7RBBB471, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0453*
€ 0,0539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0439*
€ 0,0522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,0339
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,0308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,0302
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.