Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 470pF ±10% / 500V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988274
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CS0805KRX7RBBB471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470pF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 2mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
470pF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
2mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 470pf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1988274, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CS0805KRX7RBBB471, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,05077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,88*
€ 300,9272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,80*
€ 300,832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,28*
€ 270,4632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,20*
€ 259,658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,08*
€ 241,6652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.