| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1988354 Herst.-Nr.: CS1206KKX7RCBB471 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kapazität = 470pF Spannung = 100V dc Gehäuse-Form = 1206 (3216M) Montageart = Oberflächenmontage Dielektrikum = X7R Toleranz = ±10% Länge = 3.2mm Serie = Standard Betriebstemperatur min. = -55°C
Die Yageo 470pF-Keramik-Mehrschichtkondensatoren MLCC sind Chip-Kondensatoren der Serie X7R mit flexiblen bleifreien Anschlüssen. Er wird in Leiterplatten mit hoher Biegebeanspruchung, Schaltnetzteilen und Telekommunikations-Basisstationen verwendet.Lieferung in Band auf Rolle. Bleifreier Anschluss erfüllt RoHS-Anforderungen. Verbesserte Beständigkeit gegen thermische Belastungen. Erhöhte mechanische Leistung. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 470pF | Spannung: | 100V dc | Gehäuse-Form: | 1206 (3216M) | Montageart: | Oberflächenmontage | Dielektrikum: | X7R | Toleranz: | ±10% | Länge: | 3.2mm | Serie: | Standard | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 470pf, 1988354, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CS1206KKX7RCBB471, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors |
| | |
| |