Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 470nF ±10% / 250V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988395
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CS1812KKX7RYBB474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 4.5mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
4.5mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 250v 0,47µf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 470nf, 1988395, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CS1812KKX7RYBB474, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,58146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 655,53*
€ 780,0807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 624,41*
€ 743,0479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 606,21*
€ 721,3899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 590,96*
€ 703,2424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 581,46*
€ 691,9374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.