Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Dünnschicht SMD-Widerstand 47kΩ ±0.1% / 0.0625W, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1991342
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0402BRD0747KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand = 47kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.0625W
Weitere Informationen:
Widerstand:
47kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.0625W
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, 1991342, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RT0402BRD0747KL, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0341*
€ 0,0436*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 3000000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.