| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1991642 Herst.-Nr.: RT0603BRE0715KL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Widerstand = 15kΩ Technologie = Dünnschicht Gehäuse-Form = 0603 (1608M) Toleranz = ±0.1% Leistung = 0.1W
Yageo 15 kO Dünnschicht-Chipwiderstand ist ein hochpräziser Chip-Widerstand der Serie RT mit hoher Stabilität und bleifreien Anschlüssen, die durch Dünnschichtverfahren hergestellt werden. Die Serie ist eine äußerst zuverlässige Konstruktion und eignet sich für Konverter, Druckgeräte, Serverplatinen und Telekommunikation.Halogenfreies Epoxidharz RoHS-konform Reduzierung umweltgefährdender Abfälle Advanced Sputtering- Keine verbotenen Materialien, die in Produkten/Produktion verwendet werden Weitere Informationen: | | Widerstand: | 15kΩ | Technologie: | Dünnschicht | Gehäuse-Form: | 0603 (1608M) | Toleranz: | ±0.1% | Leistung: | 0.1W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1991642, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RT0603BRE0715KL, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| | |
| |