Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CFR Festwert Kohleschichtwiderstand, Axial 100Ω 5% / 0,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1991867
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-50JT-52-100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand yageo
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 100Ω
Leistung = 1/2W
Zusammensetzung: = Kohleschicht
Toleranz = 5%
Axial/Radial = Axial
Serie = CFR
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Leistung:
1/2W
Zusammensetzung::
Kohleschicht
Toleranz:
5%
Axial/Radial:
Axial
Serie:
CFR
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1991867, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Yageo, CFR50JT52100R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.