Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CFR Festwert Kohleschichtwiderstand, Axial 10Ω 5% / 0,5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1991868
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-50JT-52-10R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 10Ω
Leistung = 1/2W
Zusammensetzung: = Kohleschicht
Toleranz = 5%
Axial/Radial = Axial
Serie = CFR
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Der Yageo CFR Serie 10O ist ein Kohleschichtwiderstand, der durch Beschichtung eines homogenen Filmes aus reinem Kohlenstoff auf hochwertigen Keramikstäben hergestellt wird und nach dem Schneiden einer spiralförmigen Nut in der ohmschen Schicht verzinnte Verbindungsleitungen aus elektrolytischem Kupfer an die Endkappen wo geschweißt sind Der Widerstand ist mit Schichten aus hellbraunem Lack beschichtet.Isolationswiderstand: In V-Block für 60 Sek. Temperaturkoeffizient (ppm/°C): -500∼350 • Maximale Betriebsspannung: 250V
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
1/2W
Zusammensetzung::
Kohleschicht
Toleranz:
5%
Axial/Radial:
Axial
Serie:
CFR
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1991868, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Yageo, CFR50JT5210R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,75*
€ 79,4325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,70*
€ 78,183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,00*
€ 76,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,00*
€ 73,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,40*
€ 65,926
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.