Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CFR Festwert Kohleschichtwiderstand, Axial 270Ω 5% / 0,5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1991877
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-50JT-52-270R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand yageo
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 270Ω
Leistung = 1/2W
Zusammensetzung: = Kohleschicht
Toleranz = 5%
Axial/Radial = Axial
Serie = CFR
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Der Yageo CFR Serie 270O ist ein Kohleschichtwiderstand, der durch Beschichtung eines homogenen Filmes aus reinem Kohlenstoff auf hochwertigen Keramikstäben hergestellt wird und nach dem Schneiden einer spiralförmigen Nut in der ohmschen Schicht verzinnte Verbindungsleitungen aus elektrolytischem Kupfer an die Endkappen wo geschweißt sind Der Widerstand ist mit Schichten aus hellbraunem Lack beschichtet.Isolationswiderstand: In V-Block für 60 Sek. Temperaturkoeffizient (ppm/°C): -500∼350 • Maximale Betriebsspannung: 250V
Weitere Informationen:
Widerstand:
270Ω
Leistung:
1/2W
Zusammensetzung::
Kohleschicht
Toleranz:
5%
Axial/Radial:
Axial
Serie:
CFR
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1991877, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Yageo, CFR50JT52270R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,014*
€ 0,017
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,013*
€ 0,015
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,0151
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.