Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CFR Festwert Kohleschichtwiderstand, Axial 33kΩ 5% / 0,5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1991878
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-50JT-52-33K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand yageo
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 33kΩ
Leistung = 1/2W
Zusammensetzung: = Kohleschicht
Toleranz = 5%
Axial/Radial = Axial
Serie = CFR
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
33kΩ
Leistung:
1/2W
Zusammensetzung::
Kohleschicht
Toleranz:
5%
Axial/Radial:
Axial
Serie:
CFR
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 1991878, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Yageo, CFR50JT5233K, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,75*
€ 79,4325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,10*
€ 77,469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,10*
€ 75,089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,85*
€ 72,4115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,60*
€ 66,164
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,55*
€ 60,1545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.