Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 470pF ±10% / 1kV dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1992039
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KKX7RCBB471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470pF
Spannung = 1kV dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
470pF
Spannung:
1kV dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 470pf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1992039, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC1206KKX7RCBB471, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0314*
€ 0,0469*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 129,48*
€ 167,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 167,30*
€ 199,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 162,28*
€ 193,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 132,51*
€ 157,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 130,92*
€ 155,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,64*
€ 154,27
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 129,48*
€ 154,08
pro Paket
1 Paket enthält 3.000 Stück (ab € 0,04316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC1206B471K102CT
ab € 0,0263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.