Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 470pF ±10% / 100V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1992074
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206KRX7R0BB471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470pF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die Yageo 470 pF mehrschichtigen Keramikkondensatoren MLCC sind Chip-Kondensatoren der Serie NPO mit flexiblen bleifreien Anschlüssen. Er wird in Leiterplatten mit hoher Biegebeanspruchung, Schaltnetzteilen und Telekommunikations-Basisstation, Datenverarbeitung und allen Arten von Kameras eingesetzt.Wird in Festplatten, PCs, Game-PCs verwendet Lieferung in Band auf Rolle Nickel-Barriere-Endanschluss RoHS-konform Halogenfrei konform
Weitere Informationen:
Kapazität:
470pF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 470pf, 1992074, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC1206KRX7R0BB471, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.