Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator Y5V, 10μF -20 → +80% / 50V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1992331
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1210ZKY5V9BB106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = Y5V
Toleranz = -20 → +80%
Länge = 3.2mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +85°C

Yageo 10μF-Mehrschicht-Keramikkondensatoren sind Chip-Kondensatoren der Serie Y5V mit bleifreien Anschlüssen. Er ist für den Einsatz in der Unterhaltungselektronik wie Tuner, Fernsehempfänger, Videorekorder und Mobiltelefonen geeignet.Lieferung in Band auf Rolle Nickel-Barriere-Endanschluss RoHS-konform Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
Y5V
Toleranz:
-20 → +80%
Länge:
3.2mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 10µf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10 uf, 1992331, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CC1210ZKY5V9BB106, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.