Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Temperatur Datenlogger, -18°C → +55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lascar Temperatur Datenlogger, -18°C → +55°C
Lascar Temperatur Datenlogger, -18°C → +55°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1993850
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-SIE-1+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Modellnummer = EL-SIE-1+
Messparameter = Temperatur
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +60 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,2 °C
Betriebstemperatur min. = -18°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Anzeigentyp = LCD
Batterie-Einsatzdauer = 1 Jahr°C

Hochpräziser Temperatur-USB-DatenloggerDer EL-SIE-1+ von Lascar ist ein hochgenauer Temperatur-Datenlogger und das perfekte Werkzeug zur Überwachung der Umgebung, in der Sie leben und arbeiten. Die Advanced Onboard-Software der Geräte bedeutet, dass Sie nichts auf Ihrem PC oder Mac installieren müssen - alles, was Sie tun müssen, ist, den Logger mit dem USB-Kabel an Ihrem PC anzuschließen. Mit Ihrem Webbrowser können Sie das Gerät konfigurieren, Ihre Daten an einem Ort anzeigen, analysieren und herunterladen. Mit einem Cloud Konto von EasyLog können Benutzer ihr Gerät nach eigenen Vorgaben konfigurieren und Alarme mit Funktionen wie kumulativen Alarmen und Voralarmen, einer Verzögerung vor Alarmauslösung und einer Alarm-Hold-Option einstellen. Das Gerät verfügt über eine kristallklare Anzeige mit Strom-, Maximal- und Minimalwerten und den drei farbigen LEDs, die den Gerätestatus auf einen Blick anzeigen. Eigenschaften und Vorteile Temperaturbereich: -18 bis +55 °C (-0,4 bis +131 °F) Speichert über 1000000 Messwerte (gemäß Spec Table) Keine Software zu installieren - Konfiguration mit Ihrem normalen Webbrowser Zur Verwendung mit einem PC oder Mac Anzeige zeigt Strom-, Maximal- und Minimalwerte an Status- und Alarmanzeigen Integrierter Alarmgeber Daten können in die Cloud von EasyAnwendungenFacility-Management Gehäuse- und Gebäudegebäude Tierärzte und artgerechte Tierhaltung Externe Umweltdaten Landwirtschaft
Weitere Informationen:
Modellnummer:
EL-SIE-1+
Messparameter:
Temperatur
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+60 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,2 °C
Betriebstemperatur min.:
-18°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Anzeigentyp:
LCD
Batterie-Einsatzdauer:
1 Jahr°C
Weitere Suchbegriffe: 1993850, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELSIE1+, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.