Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storm Tastenfeld (3 x 4) 12-Tasten Matrix IP 65 Zinkdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-199425
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     1K120102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Tastenfeld Anordnung = 3 x 4
Tastenanzahl = 12
Tastenfeld Ausgangssignal = Matrix
IP Schutzart = IP 65
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Lebensdauer/Taste mechanisch = 4000000
Kontaktmaterial = Vergoldet und vernickelt
Betätigermaterial = Zinkdruckguss
Montagetiefe = 8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100°C

Tastenfelder
Weitere Informationen:
Tastenfeld Anordnung:
3 x 4
Tastenanzahl:
12
Tastenfeld Ausgangssignal:
Matrix
IP Schutzart:
IP 65
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Lebensdauer/Taste mechanisch:
4000000
Kontaktmaterial:
Vergoldet und vernickelt
Betätigermaterial:
Zinkdruckguss
Montagetiefe:
8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100°C
Weitere Suchbegriffe: 199425, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Storm, 1K120102, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Keypads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storm
1KFS0202
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.