Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo HHV Metallschichtwiderstand, Axial 3.3MΩ 1% / 0,5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1995035
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     HHV-50FT-52-3M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 3.3MΩ
Leistung = 1/2W
Toleranz = 1%
Axial/Radial = Axial
Serie = HHV
Gehäuse-Form = Axial

Die 3,3-MO-Serie Yageo HHV ist ein Hochspannungs- und Hochohm-Widerstand aus Metallglasur mit verzinnten Anschlussleitungen aus elektrolytischem Kupfer, das an die Endkappen geschweißt ist, und der Widerstand ist mit Schichten aus rosa Lack beschichtet.Betriebstemperaturbereich: -55°C bis +155°C Der Temperaturkoeffizient beträgt ±200 pm/°C Isolationswiderstand: In V-Block für 60 Sek.
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.3MΩ
Leistung:
1/2W
Toleranz:
1%
Axial/Radial:
Axial
Serie:
HHV
Gehäuse-Form:
Axial
Weitere Suchbegriffe: 1995035, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Yageo, HHV50FT523M3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,76*
€ 93,7244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,58*
€ 93,5102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,64*
€ 90,0116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,11*
€ 85,8109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,93*
€ 72,5067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.