Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC Dickschicht SMD-Widerstand 2.4kΩ ±1% / 0.5 W, 0.25 W, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1995820
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-072K4L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 2.4kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5 W, 0.25 W
Serie = RC

Serie RC1206, Format 1206, Rollen (1 kΩ bis 910 kΩ). Verkauf in Rollen von je 5000
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.4kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.5 W, 0.25 W
Serie:
RC
Weitere Suchbegriffe: 1995820, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RC1206FR072K4L, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00435*
€ 0,00783*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0168*
100
€ 6,90*
ab € 0,00626*
€ 0,04682*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF2401V
ab € 0,0122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.