Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Dickschicht SMD-Widerstand 560mΩ ±1% / 1W, 2512 (6432M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1996142
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RL2512FK-070R56L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
Widerstand = 560mΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 2512 (6432M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W

Dies ist ein 560 mΩ-Yageo-Niederohm-Chip-Widerstand, Serie RA mit bleifreien Anschlüssen, die durch Dickschichtverfahren hergestellt werden.AEC-Q200-zertifiziert Halogenfreies Epoxidharz RoHS-konform Gefährliche Abfälle Hohe Komponenten- und Gerätezuverlässigkeit Spart Platz auf der Leiterplatte Nicht verbotenes Material, das in Produkten/Produktion verwendet wird Niedrige Widerstände zur Stromerfassung MSL-Klasse: MSL 1
Weitere Informationen:
Widerstand:
560mΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
2512 (6432M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Weitere Suchbegriffe: grundleiste für leiterplattensteckverbinder, 1996142, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Yageo, RL2512FK070R56L, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3286
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,092*
€ 0,3433*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ1TRQFR56U
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.