Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Drahtbrücken für Lochrasterplatinen Verzinnter Kupferdraht , Kupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1996215
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     JPW-05-T-52-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
yageo drahtwiderstand
drahtwiderstand
Typ = Verzinnter Kupferdraht
Material = Verzinntes Kupfer
Weitere Informationen:
Typ:
Verzinnter Kupferdraht
Material:
Verzinntes Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1996215, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Steckplatinen-Verbindungsdrähte, Yageo, JPW05T52, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Breadboard Jumper Wires
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 67,10*
€ 86,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 101,30*
€ 128,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,50*
€ 152,915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,90*
€ 151,011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,00*
€ 141,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,10*
€ 134,589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,30*
€ 120,547
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.