Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Drahtbrücken für Lochrasterplatinen Verzinnter Kupferdraht 26mm , Kupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1996219
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     JPW-06-T-52-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
yageo drahtwiderstand
drahtwiderstand
Typ = Verzinnter Kupferdraht
Länge = 26mm
Material = Verzinntes Kupfer
Weitere Informationen:
Typ:
Verzinnter Kupferdraht
Länge:
26mm
Material:
Verzinntes Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 1996219, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Steckplatinen-Verbindungsdrähte, Yageo, JPW06T52, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Breadboard Jumper Wires
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 13,10*
1
€ 6,90*
ab € 9,48*
€ 13,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,59*
€ 14,9821
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01018* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.