Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
Prototyping-Platinen
>
Steckplatinen-Verbindungsdrähte
>
Artikel
Yageo Drahtbrücken für Lochrasterplatinen Verzinnter Kupferdraht 52.4mm , Kupfer
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1996222
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
JPW-07-T-52-
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1996222
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Steckplatinen-Verbindungsdrähte
Typ = Verzinnter Kupferdraht
Länge = 52.4mm
Material = Verzinntes Kupfer
Weitere Informationen:
Typ:
Verzinnter Kupferdraht
Länge:
52.4mm
Material:
Verzinntes Kupfer
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
Prototyping-Platinen
>
Steckplatinen-Verbindungsdrähte
Weitere Suchbegriffe:
Yageo
,
JPW07T52
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Protot...
,
Prototyping Boards
,
Breadboard Jumper Wires
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,40*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,30*
€ 153,867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,00*
€ 151,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,60*
€ 143,514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,20*
€ 134,708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,40*
€ 120,666
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen