Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
Prototyping-Platinen
>
Steckplatinen-Verbindungsdrähte
>
Artikel
Yageo Drahtbrücken für Lochrasterplatinen Verzinnter Kupferdraht 73mm , Kupfer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1996228
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
JPW-08-T-52-
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1996228
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Steckplatinen-Verbindungsdrähte
Typ = Verzinnter Kupferdraht
Länge = 73mm
Material = Verzinntes Kupfer
Weitere Informationen:
Typ:
Verzinnter Kupferdraht
Länge:
73mm
Material:
Verzinntes Kupfer
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
Prototyping-Platinen
>
Steckplatinen-Verbindungsdrähte
Weitere Suchbegriffe:
Yageo
,
JPW08T52
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Protot...
,
Prototyping Boards
,
Breadboard Jumper Wires
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0205*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,046*
€ 0,055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,0314
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen