Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Drahtbrücken für Lochrasterplatinen Verzinnter Kupferdraht , Kupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1996230
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     JPW-10-T-52-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1996230
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Steckplatinen-Verbindungsdrähte
Typ = Verzinnter Kupferdraht
Material = Verzinntes Kupfer

2Die Yageo JPW sind die Serie von Überbrückungskabel und werden im Wesentlichen für Verbindungsgeräte zwischen Punkten auf einer PC-Platine verwendet.Sie eignen sich besonders für das automatische Einführen der Maschine auf einem Bleiband und sind in allen Verpackungsarten, einschließlich vorgeschnittenen und geformten Kabeln, für das manuelle Einführen erhältlich Wird in der Regel verwendet, wenn zwei Punkte auf einer PC-Platine aufgrund anderer Leiterbahnen, die überkreuzt werden müssen, nicht miteinander verbunden werden können
Weitere Informationen:
Typ:
Verzinnter Kupferdraht
Material:
Verzinntes Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,02034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 362,70*
€ 431,613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 360,70*
€ 429,233
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 240,50*
€ 286,195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,30*
€ 275,247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,80*
€ 266,322
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,40*
€ 242,046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.