Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo MF0 Festwert Metallschichtwiderstand, Axial 1MΩ ±1% / 0.6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1997642
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 1MΩ
Leistung = 0.6W
Zusammensetzung: = Metallschicht
Toleranz = ±1%
Axial/Radial = Axial
Serie = MF0
Gehäuse-Form = 0207

Die professionellen 1-m-Ohm-Metallschichtwiderstände der Yageo Serie MF0 werden mit einem Vakuumspritzsystem hergestellt, um mehrere Schichten gemischter Metalllegierungen und passivierender Materialien auf einem sorgfältig behandelten hochwertigen Keramiksubstrat zu vereinigen. Nach dem Schneiden einer spiralförmigen Nut in der ohmschen Schicht werden verzinnte Anschlussleitungen aus elektrolytischem Kupfer an die Endkappen geschweißt. Die Widerstände sind mit Schichten aus blauem Lack beschichtet.Der Temperaturkoeffizient des Widerstands beträgt 50 ppm/°C. Die maximale Betriebsspannung beträgt 350 V Der Betriebstemperaturbereich beträgt 55 °C bis +155 °C.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1MΩ
Leistung:
0.6W
Zusammensetzung::
Metallschicht
Toleranz:
±1%
Axial/Radial:
Axial
Serie:
MF0
Gehäuse-Form:
0207
Weitere Suchbegriffe: 1997642, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Yageo, MF0207FTE521M, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,0171
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,0152
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.