Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo MFR Festwert Metallschichtwiderstand, Axial 12kΩ ±1% / 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1997702
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MFR50SFTE52-12K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Widerstand = 12kΩ
Leistung = 0.5W
Zusammensetzung: = Metallschicht
Toleranz = ±1%
Axial/Radial = Axial
Serie = MFR
Weitere Informationen:
Widerstand:
12kΩ
Leistung:
0.5W
Zusammensetzung::
Metallschicht
Toleranz:
±1%
Axial/Radial:
Axial
Serie:
MFR
Weitere Suchbegriffe: 1997702, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Yageo, MFR50SFTE5212K, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,0171
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,0159
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.