Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Blitz-Licht Summer-Signalleuchte Rot / 96dB, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Blitz-Licht Summer-Signalleuchte Rot / 96dB, 24 V DC
Artikel-Nr.:
     108EL-1999741
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1999741
EAN/GTIN:
     5059044175132
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Buzzer
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Versorgungsspannung = 24 V DC
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Oberflächenmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blitz
Serie = CPM
Lampen-Typ = LED
Dezibel max. = 96dB

LED- und Signalleuchte von RS Pro, rot Wir stellen vor: Die LED- und Signalleuchten von RS Pro, ideale Visual- und akustische Signalsysteme mit 360°-Sichtbarkeit und lauten akustischen Geräuschen. Die zweifach funktionierenden Signalleuchten verfügen über eine elektrische Lichtquelle mit LEDs (Leuchtdioden) für eine längere Lebensdauer und ein wartungsfreies Design, um sicherzustellen, dass Zeit für die Dinge verwendet wird, die wirklich wichtig sind, um Ihre Branche in Bewegung zu halten. In diese Einheiten integriert, gibt es auch eine Sireneinheit, die eine laute akustische Warnung ausgeben kann, um sicherzustellen, dass die Warnung oder das Signal gesehen und klar gehört wird. Diese einfach zu installierenden Einheiten sind in einer Vielzahl von Farben mit einer konstanten LED-Lichtleistung erhältlich und vielseitig genug, um für eine Vielzahl von Anwendungen in Fabriken und Fertigungsanlagen, Baubereichen und zahlreichen öffentlichen Bereichen verwendet werden zu können. Eigenschaften und Vorteile: Die kombinierte RS Pro LED- und Sirenenleuchte ist eine robuste Einheit, die einfach mit Befestigungsschrauben zu installieren ist und über eine konstante LED-Lichtleistung mit einem 96-DB-Signalgebersignal verfügt Die kostengünstige und motorlose LED-Technologie sorgt für eine längere Leuchtdauer und ist wartungsfrei und spart wertvolle Zeit und Ressourcen Die Installationskosten für die Kombinationsleuchte werden ebenfalls reduziert, da sie einen einzigen Installationspunkt für eine Multifunktionseinheit hat Das Gerät besteht aus Durable Polycarbonat und ABS-Material und ist selbstverlöschend, bietet einen hervorragenden Schutz gegen UV und ist stoßfest, ideal für raue Umgebungen Darüber hinaus ist die Signalleuchte beständig gegen Stöße, Stöße und Vibrationen, um sicherzustellen, dass sie industriellen und stark frequentierten Umgebungen standhält Die Signalleuchte verfügt über eine integrierte EPDM-O-Ring-Dichtung, die langlebig ist und die IP-Schutzart des Gehäuses verbessert Ideal für den Einsatz als Warnlicht oder Visual- und akustischer Alarm für Notfälle, wie Feueralarme oder allgemeine Sicherheitsmaßnahmen zur Anzeige möglicher Gefahren und zur Vorsicht, z. B. beim Umkehren von Fahrzeugen Abmessungen (Ø x H): 76 mm x 204 mm Betriebstemperatur: -30°C bis +50°C LED-Farben in Orange und Rot erhältlich Schutzart IP43 CE-Kennzeichnung und RoHS-konform Anwendungen: Licht- und Signalgeber-Signalleuchten sind vielseitige Geräte, die am häufigsten zur Anzeige verschiedener Betriebszustände für ein Gerät oder eine Installation verwendet werden. Sie sind multifunktionale Visual- und akustische Signaleinheiten, die Start, Stopp, Fehlersignalisierung oder den technischen Mitarbeiter anrufen können, um schnell und einfach ein Signal zu senden, wenn ein Problem oder eine Aktionsaufruf vorliegt, was besonders wichtig ist, wenn sichtbare Signale in stark frequentierten Fertigungs- oder Industrieumgebungen nicht zu sehen sind. Licht- und Signalgeber-Signalleuchten sind eine Möglichkeit, maximale Sicherheit durch helle Beleuchtung und Hochfrequenz-Ton zu erreichen und können in Kombination mit verschiedenen Farben oder Lichtmodi wie Blinken, Drehen oder Dauerleuchten sowie Hoch- und Niederfrequenz verwendet werden, um sicherzustellen, dass die richtige Warn- oder Signalmeldung angezeigt wird. Sie werden auch häufig verwendet in: Industrie- und Fertigungsumgebungen Baustellen Sicherheitsfahrzeuge für den Verkehr und die Strafverfolgung Rettungsfahrzeugbeleuchtung Öffentliche Bereiche wie Büros, Geschäfte und Wohnblöcke Was sind die Vorteile von LED-Signalleuchten? Der Hauptvorteil einer LED-Signalleuchte gegenüber einer Standard-Signalleuchte, die Halogen- oder Glühlampen verwendet, ist die Tatsache, dass eine LED-Lampe ca. 50-mal länger halten kann als eine Standardglühlampe, was sie unglaublich langlebig und zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu Kosten pro Verwendung macht. Der andere Vorteil ist, dass die LED-Lampe aufgrund ihrer Langlebigkeit eine wartungsfreie Leuchte ist. Dies gewährleistet, dass wertvolle Zeit und Ressourcen, die beim Austausch und der Überprüfung der Signalleuchten benötigt werden, um sicherzustellen, dass die Lampen funktionieren, verwendet werden können, um sicherzustellen, dass andere Funktionen der verwendeten Umgebung beibehalten werden. Wie funktionieren Leuchtmelder-Kombinationen? Leucht- und Akustikmelder-Kombinationen sind mit verschiedenen Tönen erhältlich, die hohe Frequenzen, tiefe Frequenzen und branchenübliche Frequenzmuster enthalten. Sie haben verschiedenfarbige Linsen, um ein verbessertes Warnsignal zu geben. Einige Leuchtmelder-Kombinationen sind mit Lautstärkeregelung und abstimmbaren Funktionen ausgestattet und bieten Optionen für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V DC
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Oberflächenmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz
Serie:
CPM
Lampen-Typ:
LED
Dezibel max.:
96dB
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, signalleuchte rot, 1999741, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, RS PRO, 38843, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.