Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sirene 240 V ac -Ton 114dB Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sirene 240 V ac -Ton 114dB Rot
Artikel-Nr.:
     108EL-1999749
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1999749
EAN/GTIN:
     5059044175200
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene
Versorgungsspannung = 240 V ac
dB in 1 Meter Abstand = 114dB
Stromart = AC, DC
Anzahl der Töne = 1
Gehäusefarbe = Rot
Anwendungsart = Signalgeber
Serie = superCELERE

RS Pro Signalgeber, rot und Die Serie der elektronischen Signalgeber von RS Pro ist eine ideale akustische Signaleinheit mit Hochfrequenz-Schallausgang wie eine Sirene oder Klaxon für Warnungen und Notfälle. Die Signalleuchten sind elektromechanische Signalgeber, die in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden können, um als klare Signale verwendet zu werden, die die Sicherheit der Arbeiter gewährleisten sowie einen sicheren und unverzichtbaren täglichen Betrieb von teuren Maschinen und Teilen gewährleisten. Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten und Gefahr von Schäden oder Verletzungen. Die Signalgeber sind in einer Reihe von Frequenzen erhältlich und vielseitig genug, um in Fabriken und Produktionsstätten, Baugebieten und zahlreichen öffentlichen Bereichen eingesetzt werden zu können. Eigenschaften und Vorteile: Der kostengünstige RS Pro elektronische Signalgeber ist eine robuste Einheit, die einfach mit einer Montageplatte und M12-Kabelverschraubung zu installieren ist und ein gleichmäßiges 109-dB-Signalgebersignal hat Das Gerät besteht aus Durable Polycarbonat und ABS-Material und ist selbstverlöschend, bietet einen hervorragenden Schutz gegen UV und ist stoßfest, ideal für raue Umgebungen Darüber hinaus ist die Sireneinheit beständig gegen Stöße, Stöße und Vibrationen, um sicherzustellen, dass sie industriellen und stark frequentierten Umgebungen standhält Der mechanische Motor verfügt über einen Lüfter, der die Einheit kühlt, um eine optimale Leistung zu gewährleisten Ideal für die Verwendung als Warnsignal oder akustischer Alarm für Notfälle wie Feueralarme oder allgemeine Sicherheitsmaßnahmen zur Anzeige möglicher Gefahren und zur Vorsicht, z. B. beim Umkehren von Fahrzeugen Signalgebergröße: 118 mm (Durchmesser) x 167 mm (Höhe) Betriebstemperatur: -30°C bis +40°C Schutzart IP43 CE-Kennzeichnung und RoHS-konform Anwendungen: Signalgeber sind vielseitige Geräte, die am häufigsten verwendet werden, um verschiedene Betriebszustände für ein Gerät oder eine Installation anzuzeigen oder Warnungen anzuzeigen. Sie sind akustische Signalisierungseinheiten, die Start, Stopp, Fehlersignalisierung anzeigen oder das technische Personal anrufen können, um schnell und einfach zu signalisieren, wenn ein Problem oder ein Aktionsaufruf vorliegt, was besonders wichtig ist, wenn sichtbare Signale in stark frequentierten Fertigungs- oder Industrieumgebungen nicht zu sehen sind. Signalgeber sind eine Möglichkeit, mit Hochfrequenz-Schall maximale Sicherheit zu erreichen und können in Kombination mit verschiedenen Frequenzen und Sirenen verwendet werden, um sicherzustellen, dass die richtige Warn- oder Signalmeldung angezeigt wird. Sie werden auch häufig verwendet in: Industrie- und Fertigungsumgebungen Baustellen Sicherheitsfahrzeuge für den Verkehr und die Strafverfolgung Notfall-Einsatzfahrzeuge Öffentliche Bereiche wie Büros, Geschäfte und Wohnblöcke Was sind die Vorteile von Kupfer? Der Hauptvorteil einer Sirenenleuchte besteht darin, dass sie in Notfällen kritische akustische Kommunikation bieten oder Warnungen ausgeben, die ungeplante Ausfallzeiten verhindern können, insbesondere in Industrie- und Fertigungsumgebungen. Durch die Einrichtung eines akustischen Alarmtons kann er dazu beitragen, Schäden an teuren Geräten und sogar menschlichen Verletzungen oder Verhängnissen zu vermeiden, was bedeutet, dass ein Signalgeber ein unverzichtbares Teil der Sicherheitsausrüstung in einer Vielzahl von Umgebungen und Anwendungen ist. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240 V ac
dB in 1 Meter Abstand:
114dB
Stromart:
AC, DC
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
Rot
Anwendungsart:
Signalgeber
Serie:
superCELERE
Weitere Suchbegriffe: 1999749, Automation, Signalgeber, Sirenen, RS PRO, 42025, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 149,56*
€ 190,23*
Frei Haus
ab € 192,93*
€ 237,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,56*
€ 177,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.