Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Montagehalterung , für Signalleuchten, DIN-Montagestift, 24 x 103 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1999755
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1999755
EAN/GTIN:
     5059044175262
Suchbegriffe:
Montagehalterung
rs pro montagehalterung
Serie = Automotive Beacon Accessories
Zubehörtyp = DIN-Montagestift
Farbe = Silber
Zur Verwendung mit = Signalleuchten
Abmessungen = 24 x 103 mm

Rundumleuchten-Montagehalterung von RS Pro Wir stellen vor: Die RS Pro-Leuchtfeuer-Montagehalterungen, eine Reihe von hochwertigen und Durable Halterungen, Sockeln und Buchsen, die sich ideal für die Montage von Leuchtmeldern an Oberflächen und Fahrzeugen eignen. Akustische und helle Signalleuchten spielen eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit des Personals an einer Vielzahl von Arbeitsplätzen und bei der Benachrichtigung über Notfälle und Verfahren. Die Leuchtmelderbefestigungshalterungen von RS Pro sind ideal für die sichere und effektive Installation von Signalleuchten, um sicherzustellen, dass sie immer sichtbar sind. Diese Montagehalterungen aus verzinktem Stahl bieten eine sichere Installationslösung, die für eine Vielzahl von Umgebungen geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile Hergestellt aus verzinktem Stahl für ausgezeichnete Haltbarkeit Perfekt für die Montage von Leuchtmeldern Verbessert die Sichtbarkeit von Signalleuchten Geeignet für eine Vielzahl von Umgebungen Schnelle und einfache Montage Anwendungen Montagewinkel für Signalleuchten werden in einer Vielzahl von Branchen zur Installation von Signalleuchten verwendet, um sicherzustellen, dass sie immer sichtbar sind. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit des Personals, da Signalleuchten sicher in dafür vorgesehenen Bereichen installiert werden können. Leuchtfeuer-Montagehalterungen sind für Bereiche wie: Wände Decken Fahrzeuge Häufig gestellte Fragen So installieren Sie die Montagehalterung (1999755) 1999755 - Diese Rundumleuchtenbefestigung ist für das Schweißen auf die gewünschte Oberfläche ausgelegt (1999756) 1999756 - Diese Halterung ist ideal für die Montage an einer Wand oder Oberfläche über Schrauben (1999754) 1999754 - Diese Gewindebefestigung kann über die Mutter installiert werden
Weitere Informationen:
Serie:
Automotive Beacon Accessories
Zubehörtyp:
DIN-Montagestift
Farbe:
Silber
Zur Verwendung mit:
Signalleuchten
Abmessungen:
24 x 103 mm
Weitere Suchbegriffe: 1999755, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, RS PRO, 83001, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.