| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1999839 Herst.-Nr.: SI7210-B-10-IM2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren Montage-Typ = SMD Magnet-Typ = Hohe Präzision Gehäusegröße = DFN8
Die magnetischen Hall-Effekt-Sensoren der Silicon Labs Si7210-Serie verfügen über ein Chopper-stabilisiertes Hall-Element mit einem rauscharmen Analogverstärker, I2C-Schnittstelle, 13-Bit-Analog-Digital-Wandler. Sie umfasst eine digitale Signalverarbeitung, um eine Exact-Erfüllung für Temperatur und Offset-Drift zu gewährleisten.13-bit-Signalpfad mit hoher Präzision Sie bietet eine Ausgangsbandbreite von bis zu 20 kHz Breite Versorgungsspannung von 1,7 bis 5,5 V. Temperatursensordaten sind auch bei I2 °C verfügbar Niedriger Stromverbrauch im Standby-Modus von 50 nA Weitere Informationen: | | Sensor-Typ: | Hall-Effekt-Sensoren | Montage-Typ: | SMD | Magnet-Typ: | Hohe Präzision | Gehäusegröße: | DFN8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1999839, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Silicon Labs, SI7210B10IM2, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
| | |
| |