Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TSW Stiftleiste Gerade, 20-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Nicht ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1999919
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TSW-120-08-G-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
samtec stiftleiste
Serie = TSW
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 20
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage

1Die Samtec TSW-Serie ist eine durchkontaktierte 0,025-Zoll-Steckleiste mit quadratischem Pfosten, die einreihige, zweireihige und dreireihige Optionen mit geraden oder rechtwinkligen Stiften in Terminal- und Gehäusepositionen bietet. Dies ist ein Extended Life Produkt™, das eine Beständigkeit von 10 Jahren gegen gemischtes strömendes Gas (MFG, Mixed Flowing Gas) aufweist und hohe Steckzyklen (250 bis 2500) erreicht. Diese Samtec Terminal Strip ist die branchenweit größte Auswahl an Standard-Stiftzahlen, Terminal Length und OptionenRastermaß: 0,100 Zoll (2,54 mm) Kontaktsystem: 0,025 Zoll (0,635 mm) Vierkantkontaktstift Ausrichtung: vertikal, rechtwinklig Anschlussart: durchkontaktiert
Weitere Informationen:
Serie:
TSW
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
20
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: 1999919, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSW12008GS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.