| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1999964 Herst.-Nr.: TSW-204-07-T-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = TSW Raster = 2.54mm Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt Montagetyp = Durchsteckmontage
1Die Samtec TSW-Serie ist eine durchkontaktierte 0,025-Zoll-Steckleiste mit quadratischem Pfosten, die einreihige, zweireihige und dreireihige Optionen mit geraden oder rechtwinkligen Stiften in Terminal- und Gehäusepositionen bietet. Dies ist ein Extended Life Produkt™, das eine Beständigkeit von 10 Jahren gegen gemischtes strömendes Gas (MFG, Mixed Flowing Gas) aufweist und hohe Steckzyklen (250 bis 2500) erreicht. Diese Samtec Terminal Strip ist die branchenweit größte Auswahl an Standard-Stiftzahlen, Terminal Length und OptionenRastermaß: 0,100 Zoll (2,54 mm) Kontaktsystem: 0,025 Zoll (0,635 mm) Vierkantkontaktstift Ausrichtung: vertikal, rechtwinklig Anschlussart: durchkontaktiert Weitere Informationen: | | Serie: | TSW | Raster: | 2.54mm | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Nicht ummantelt | Montagetyp: | Durchsteckmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1999964, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSW20407TS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| |