Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec Serie MEC1 Kantensteckverbinder, 1mm, 1-reihig, Vertikal, Buchse, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2000379
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     MEC1-120-02-L-D-NP-A-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantensteckverbinder
kantensteckverbinder
Gehäuseausrichtung = Vertikal
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1mm
Montagetyp = SMD
Nennstrom = 2.2A
Serie = MEC1
Weitere Informationen:
Gehäuseausrichtung:
Vertikal
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1mm
Montagetyp:
SMD
Nennstrom:
2.2A
Serie:
MEC1
Weitere Suchbegriffe: 2000379, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Samtec, MEC112002LDNPAKTR, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Edge Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.079,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 5,39985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.166,28*
€ 1.387,8732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.155,74*
€ 1.375,3306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.123,02*
€ 1.336,3938
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.100,24*
€ 1.309,2856
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.079,97*
€ 1.285,1643
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.