Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec MMS Leiterplattenbuchse Gerade 5-polig / 1-reihig, Raster 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2000433
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     MMS-105-02-L-SV-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 5-polig
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Typ = Tiger Claw
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = MMS

2Die Samtec MMS-Serie ist eine Tiger Klauenbuchse. Erhältlich mit Durchgangsbohrung und SMD-Anschlüssen.Ausrichtung: vertikal, horizontal Rastermaß: 2,00 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Typ:
Tiger Claw
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
MMS
Weitere Suchbegriffe: 2000433, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, MMS10502LSVKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.640,27475*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 925 Stück (ab € 1,77327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.739,00*
€ 2.069,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.729,72225*
€ 2.058,36948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.682,612*
€ 2.002,30828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.653,7335*
€ 1.967,94287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.640,27475*
€ 1.951,92695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.