Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric Multimeter-Messleitungen, CAT III 1000V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2000582
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     KT-MMPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze
Leitungstyp = Prüfspitzen Kit
Abgesichert = Nein
Leitungslänge = 4mm
Sicherheitskategorie = CAT III 1000V

1Der Mueller Electric CAT III Multimeter-Messleitungssatz ist eine Durable Nylon-Tragetasche mit roten und schwarzen Prüfspitzen. 4-mm-Bananenstecker direkt hinter den Tastkopfspitzen ermöglichen einen einfachen Anschluss an Standard-4-mm-Prüfbuchsen. Verfügt über Snap-on-Sicherheitstipps für CAT III-Einstufung und 4-mm-Buchsen für den Anschluss an Standard-4-mm-Messleitungen. Ebenfalls enthalten: Ein Paar 4-mm-steckbarer, vollständig isolierter Krokodilklemmen der Sicherheitskategorie 1000 V CAT III und 600 V CAT IV, die freihändige Prüfanschlüsse ermöglichen.Zwei isolierte rechtwinklige Kolbenhaken-Clips zur einfachen Befestigung an Drähten und Komponentenschenkeln Die Durable Nylon-Tragetasche schützt das Testkit vor Beschädigung, Verwicklung und Verhaken Vollständig kompatibel mit allen gängigen Digital-Multimetern Marken-Instrumente mit Standard-4mm-Buchsen
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Prüfspitzen Kit
Abgesichert:
Nein
Leitungslänge:
4mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000V
Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, messkabel, mueller electric messleitung, 2000582, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Mueller Electric, KTMMPS, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
pro Satz
€ 14,99*
ab € 57,40*
€ 82,44*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 67,59*
€ 98,00*
Lager 108
pro Packung
Frei Haus
ab € 77,74*
€ 102,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,24*
€ 121,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,75*
€ 121,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,50*
€ 117,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,85*
€ 104,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,74*
€ 92,51
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 77,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.