| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2001700 Herst.-Nr.: TSW-102-25-T-S-RA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = TSW Raster = 2.54mm Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl der Reihen = 1 Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Die Samtec TSW-Serie ist eine quadratische Terminal-/Steckleiste. Das Isoliermaterial besteht aus schwarzem glasfaserverstärktem Polyester. Die Klemmen bestehen aus Phosphorbronze. Es gibt insgesamt 2 Kontakte.Beschichtung verwendet: Au oder Sn über 50 μm (1,27 μm) Ni Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis +125 °C mit Gold -55 °C bis +105 °C mit Zinn Nennspannung bis zu 550 V ac gesteckt mit SSW 500 V ac verbunden mit BCS oder ESQ 450 V ac - RA/-RE verbunden mit BCS oder SSM 400 V ac im Stecken mit CES Es ist RoHS-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | TSW | Raster: | 2.54mm | Anzahl der Kontakte: | 2 | Anzahl der Reihen: | 1 | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Nicht ummantelt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2001700, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TSW10225TSRA, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |