Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Samtec QTE Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 80-polig / 2-reihig, Raster 0.8mm, Ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2001837
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     QTE-040-02-F-D-A-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
Serie = QTE
Raster = 0.8mm
Anzahl der Kontakte = 80
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = SMD
Weitere Informationen:
Serie:
QTE
Raster:
0.8mm
Anzahl der Kontakte:
80
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2001837, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, QTE04002FDAK, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,99008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 64 Stück (ab € 6,73422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 515,73056*
€ 613,71937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 512,14016*
€ 609,44679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 489,08032*
€ 582,00558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 472,70016*
€ 562,51319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 430,99008*
€ 512,8782
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.