| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2001838 Herst.-Nr.: QTE-040-02-F-D-A-K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = QTE Raster = 0.8mm Anzahl der Kontakte = 80 Anzahl der Reihen = 2 Gehäuseausrichtung = Gerade Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt Montagetyp = SMD
Die Hochgeschwindigkeits-Masseebene-Terminal der Samtec QTE-Serie hat 80 Stifte. Er hat ein Pol-Rastermaß von 0,8 mm. Das verwendete Isoliermaterial besteht aus Flüssigkristallpolymer und das für Anschlussklemmen verwendete Material besteht aus PhosphorbronzeDie verwendete Beschichtung besteht aus Au oder Sn über 50 μm (1,27 μm) Ni Die Betriebstemperatur liegt zwischen -55 °C und +125 °C. 225 V ac Nennspannung im gesteckten Zustand mit QSE 5 mm Stapelhöhe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | QTE | Raster: | 0.8mm | Anzahl der Kontakte: | 80 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Ummantelt | Montagetyp: | SMD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2001838, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, QTE04002FDAK, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |