| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2002051 Herst.-Nr.: SFM-110-02-L-D-A-K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 20 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Typ = Hochzuverlässige Buchsenleiste Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Durchsteckmontage Serie = SFM
Die hochzuverlässige Steckdosenleiste der Samtec SFM-Serie ist ein 20-poliger Steckverbinder. Er hat ein Pol-Rastermaß von 1,27 mm. Das verwendete Isoliermaterial besteht aus schwarzem Flüssigkristallpolymer.Die verwendete Beschichtung besteht aus Au oder Sn über 50 μm (1,27 μm) Ni Die Betriebstemperatur liegt zwischen -55 °C und +125 °C. Nennstrom: 3,2 A pro Stift (2-polig mit Stromversorgung) Er ist RoHS-konform Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 20 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Hochzuverlässige Buchsenleiste | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Durchsteckmontage | Serie: | SFM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2002051, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SFM11002LDAK, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |