| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2002097 Herst.-Nr.: SFMC-105-02-L-D-K-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 10 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Typ = Flexible Steckdosenleiste mit Stiftzahl Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Durchsteckmontage Serie = SFMC
Die flexible Steckdosenleiste Samtec SFMC ist ein 10-poliger Steckverbinder. Er hat ein Pol-Rastermaß von 1,27 mm. Das verwendete Isoliermaterial besteht aus schwarzem Flüssigkristallpolymer und das für Kontakte verwendete Material ist BeCu.Die verwendete Beschichtung besteht aus Au oder Sn über 50 μm (1,27 μm) Ni Die Betriebstemperatur liegt zwischen -55 °C und +125 °C. Nennstrom: 2,9 A pro Stift (2-polig mit Stromversorgung) Er ist RoHS-konform Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 10 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Flexible Steckdosenleiste mit Stiftzahl | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Durchsteckmontage | Serie: | SFMC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2002097, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SFMC10502LDKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |