Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec SFMC Leiterplattenbuchse Gerade 10-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2002100
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SFMC-105-T2-S-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 10 polig
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Typ = Flexible Steckdosenleiste mit Stiftzahl
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Durchsteckmontage
Serie = SFMC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Typ:
Flexible Steckdosenleiste mit Stiftzahl
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Serie:
SFMC
Weitere Suchbegriffe: 2002100, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SFMC105T2SD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
85
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,13*
1 Tag
12
1
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 4,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 85 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 170 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 85 Stück
Mindestbestellmenge: 85 Stück ( entspricht € 266,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.