| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2004097 Herst.-Nr.: 704.122.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 2
Der EAO-Schlüsselschalter hat 2 Positionen. Er hat einen rechtwinkligen 90°-Schaltwinkel und verfügt über einen Rest(a) - Beibehaltung der Art der Schaltaktion. Die Fronteinfassung ist natürlich und besteht aus Aluminium. Die maximale Anzahl von Schaltelementen beträgt 3.Schutzart IP65 Angehobene Konstruktion Zwei Schlüssel werden mit jedem Schlüsselschalter mitgeliefert Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, 2004097, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Schlüsselschalterköpfe, EAO, 7041220, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switch Heads |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,97* | € 56,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,10* | € 58,58* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,36* | € 76,99* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 49,64* | € 79,31* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 46,98* | € 79,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|