Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO Linse für Serie 04


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2004116
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.601.81
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2004116
Schalter
Drucktastenschalter und Zubehör
Drucktaster-Linse
Zubehörtyp = Linse
Zur Verwendung mit = Serie 04

Die EAO-Linse ist für den Einsatz mit Drucktastenschaltern vorgesehen, die rund sind und beleuchtet sind. Die Farbe von eloxierten Aluminiumteilen kann aus technischen Produktionsgründen variieren. Um IP65 zu erhalten, muss die Beschriftungsplatte mit der Teilenummer 704,609.X verwendet werdenMatt Natürliche Farbe
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Linse
Zur Verwendung mit:
Serie 04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 19,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,16002*
€ 110,86042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,53001*
€ 107,73071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,90001*
€ 96,27101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,59*
€ 91,1421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,34002*
€ 86,08462
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,92002*
€ 82,01482
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,98*
€ 70,1862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.