| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2004124 Herst.-Nr.: 704.006.718 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Meldeleuchte komplette Einheit = Leuchtmelder-Frontelement Meldeleuchtenfarbe = Weiß Ausschnitt-Durchmesser = 31mm Lampentyp = LED Serie = 704 Leuchtmelder-Form = Rund Leuchtmelder-Material = Metall
Das EAO-Anzeige-Betätigungselement hat einen Montageausschnitt von 30,5 mm und eine runde Frontgröße von 35 mm. Es entspricht der Schutzart IP 65. Das Betätigungselement verfügt über eine farblose Kunststofflinse mit Markierungsplattenbeleuchtung. Er verfügt über einen Aluminium-Frontring mit einer natürlichen eloxierten Farbe und ein schwarzes Kunststoffgehäuse. Die Anzeige verfügt über eine Schraubklemmenanschlussmethode Terminal.Funktion: Anzeige Weitere Informationen: | | Meldeleuchte komplette Einheit: | Leuchtmelder-Frontelement | Meldeleuchtenfarbe: | Weiß | Ausschnitt-Durchmesser: | 31mm | Lampentyp: | LED | Serie: | 704 | Leuchtmelder-Form: | Rund | Leuchtmelder-Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, lumitas leuchtmelder, kontrolllampe, 2004124, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, EAO, 704006718, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights |
| | |
| |