| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2004221 Herst.-Nr.: 82-6152.1134 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 22.3mm Montageart = Tafelmontage Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Nennspannung = 240V LED Farbe = Grün IP Schutzart = IP65, IP67 Serie = 82 Kontaktnennstrom = 3A Kontaktmaterial = Silberlegierung Herst.-Teile-Nr. = 82-6152.1134V
Das EAO-Anzeige-Betätigungselement hat einen Montageausschnitt von 22,3 mm und eine runde Frontgröße von 25 mm. Das Betätigungselement verfügt über eine Edelstahllinse mit grüner LED-Ringbeleuchtung. Er verfügt über Terminal mitFunktion: Beleuchtete Drucktaste Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 22.3mm | Montageart: | Tafelmontage | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Nennspannung: | 240V | LED Farbe: | Grün | IP Schutzart: | IP65, IP67 | Serie: | 82 | Kontaktnennstrom: | 3A | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Herst.-Teile-Nr.: | 82-6152.1134V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, 2004221, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8261521134, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |