Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Drucktaster-Linse
>
Artikel
EAO Linse für Serie 96
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2004254
Hersteller:
EAO
Herst.-Nr.:
96-902.0
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2004254
Schalter
Drucktastenschalter und Zubehör
Drucktaster-Linse
Zubehörtyp = Linse
Zur Verwendung mit = Serie 96
Die EAO-Linse ist einadrig und rechteckig mit Tastbetätigung. Die Linse besteht aus Kunststoff.Farbe: RAL 9011 Farbe: Schwarz Frontmaß 12,5 mm x 17,5 mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Linse
Zur Verwendung mit:
Serie 96
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Drucktaster-Linse
Weitere Suchbegriffe:
EAO
,
969020
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Push Button Lenses
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen