| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2004945 Herst.-Nr.: 62GB-585-10-02P-214 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| MIL Standard = MIL-DTL-26482 Gehäuseausrichtung = Gerade Serie = 62GB
Der Steckverbinder der Amphenol Serie 62GB bietet den Vorteil der Keilnut, um Fehlsteckungen um mehrere Steckverbinder zu reduzieren. Sie verfügen über Aluminiumgehäuse mit Messing- oder Edelstahloptionen. Eine elastische Neopren-Isolator-integrierte Kabeldichtungstülle an der Rückseite garantiert eine flüssigkeitsdichte Montage.Gehäuse und Befestigungsteile aus bearbeiteter Aluminiumlegierung erzeugen einen außergewöhnlich starken Steckverbinder Durable und praxisbewährte Bauweise Weitere Informationen: | | MIL Standard: | MIL-DTL-26482 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Serie: | 62GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MIL-DTL-26482-Steckverbinder, MIL-DTL-26482-Verbinder, Steckverbinder MIL DTL 26482, 2004945, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 62GB5851002P214, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors |
| | |
| |