Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-DTL-26482-Verbinder
>
Artikel
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 4-polig, 850 V, Kabel, MIL-DTL-26482
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2005077
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
62GB-11F08-04PN-760
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 7.5A
Betriebsspannung = 850 V
Montagetyp = Kabel
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 62GB
Der Steckverbinder der Amphenol Serie 62GB bietet den Vorteil der Keilnut, um Fehlsteckungen um mehrere Steckverbinder zu reduzieren. Sie verfügen über Aluminiumgehäuse mit Messing- oder Edelstahloptionen. Eine elastische Neopren-Isolator-integrierte Kabeldichtungstülle an der Rückseite garantiert eine flüssigkeitsdichte Montage.Gehäuse und Befestigungsteile aus bearbeiteter Aluminiumlegierung erzeugen einen außergewöhnlich starken Steckverbinder Bis zu 45 A mit Drahtmessgeräten von 24 bis 8 AWG Draht
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
7.5A
Betriebsspannung:
850 V
Montagetyp:
Kabel
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
62GB
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
2005077
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
MIL-Spec Rundsteckverbinder
,
Amphenol Limited
,
62GB11F0804PN760
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen